曜日別特売

アイスベスト&アイスパック3個セット

アイスベスト&アイスパック3個セット - コーコス信岡アイスベスト&アイスパック3個セット - コーコス信岡アイスベスト&アイスパック3個セット - コーコス信岡アイスベスト&アイスパック3個セット - コーコス信岡アイスベスト&アイスパック3個セット - コーコス信岡アイスベスト&アイスパック3個セット - コーコス信岡アイスベスト&アイスパック3個セット - コーコス信岡アイスベスト&アイスパック3個セット - コーコス信岡
(1件のレビュー)

幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL)。
脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属)。
脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る。
脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減。
首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売)。
ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売)。
バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能。
ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材。
外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤。
作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
色
ブラック
混率(%)
ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7
内容量
1セット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14730506GI-409F3776~109
¥2,700
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
81743211GI-409S3672~103
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81743545GI-4093XL3984~120
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 真夏の作業時

フリーサイズではあったが、サイズが私にとって小さすぎる。
着るとき大変、手間どう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする