LXP ARS13-JP 16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834306

本体top(バッテリー装着時)

LXP ARS13-JP 16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834306
LXP ARS13-JP 16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834306
LXP ARS13-JP 16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834306
LXP ARS13-JP 16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834306
LXP ARS13-JP 16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834306
LXP ARS13-JP 16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834306
LXP ARS13-JP 16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834306

16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)LXP ARS13-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80834306
品番
LXP ARS13-JP
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

手軽にザクザク切断!木工から粗大ゴミの解体まで、さまざまな用途に活躍する充電式レシプロソーが登場しました。
2種の刃を使い分けられるため、木材はもちろん金属や樹脂まで切断可能です。
枝切り、DIY、粗大ゴミの解体など、幅広い作業に対応し、手のこ感覚で手軽に使えます。
コードレスなので場所を選ばず作業OK。
また先端部分にLEDライトが付いているので暗所での作業も安心。
ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。

用途
2種類の刃を使い分けて、枝切り、DIY、粗大ゴミの解体などに
セット内容
本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、替刃2種(木工用・鉄工用)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)
材質
樹脂他
ストローク(mm)
約13
質量(kg)
(約)本体1.2、バッテリー0.26
サイズ(cm)
(約)本体/幅6.2×長さ36×高さ15.2
使用時間
連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))
最大切断能力(mm)
(付属刃)木材(厚さ)約55、軟鉄パイプ(Φ)約Φ25(鉄板厚1
ストローク数(min-1)
約0~3300(無断変速)
注意
※100Vコンセントからの16Vバッテリーへの充電には、別途USB充電器(別売)が必要です。
※ご使用にあたっては保護メガネ、保護手袋等を付けて安全に配慮してください。
※16Vレシプロソー本体の電装系やバッテリーを雨中で使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※刃部交換や切りカスなど掃除の際は、必ず本体からバッテリーを抜き、刃先に注意して作業してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする