ホリアキ
ホリアキの OPPテープ
ラップイン OPPテープ 透明 ゴム糊
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
80834874
品番
10004161110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
被着体を選ばず、糊残りしにくい天然ゴムの粘着剤を採用しています。
用途
耐水、耐寒、耐久性に優れています。
材質
OPP+天然ゴム糊
幅(mm)
48
色
透明
長さ(m)
100
規格
No.62G ゴム糊
ケース入数(巻)
50
注意
※5巻1包装(シュリンク包装)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません