曜日別特売
S-36F 非常用トイレ セルレット 36回分セット S-36F 後藤 80842434

 

S-36F 非常用トイレ セルレット 36回分セット S-36F 後藤 80842434
S-36F 非常用トイレ セルレット 36回分セット S-36F 後藤 80842434

非常用トイレ セルレット 36回分セット S-36F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式(36個)注文コード80842434品番S-36F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

『非常用トイレ セルレット 36回分セット S-36F』は、水が使えなくても、排泄物を固めて処理できるので、地震や台風などの災害時に役立ちます。排泄後、袋ごとポンっと入れるだけで、約1時間で固まります。特殊な活性炭が臭いを吸着するので、トイレ臭を気にせず使用できます。コンパクトなサイズなので、持ち運びや保管に便利です。製造日から10年間保存できるので、いざという時に備えておくことができます。品質にこだわった日本製であるところも魅力的です。

用途災害時、アウトドア、介護、断水工事中や停電時などでのトイレの際に。セット内容凝固・脱臭剤×36個、トイレ袋×36枚、透明袋×3枚使用方法ご準備の目安:7日分、保管可能期間:未開封状態で約10年寸法(mm)凝固・脱臭剤サイズ:65×65規格特許:第5611263号寸法(cm)トイレ袋サイズ:65×60、透明袋(下敷き用)サイズ:65×80入数約8g×36個
注意
※お一人、1日7~8回の排泄が標準です。7日分の備蓄を目安にご準備ください。大便には、袋を破き直接ふりかけてください。使わない時は必ずアルミパックに密封し、幼児の手の届かない所に保管してください。凝固・脱臭剤は食べられません。凝固・脱臭剤は洋式便所に直接入れないでください。つまる原因になります。ご使用後、肌に直接触れないようにしてください。ご使用後は、各自治体の処分方法に従ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする