【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80844830 品番 DKS-4K50DG6-DKS-LCS14
販売価格(税込) ¥88,748
販売価格(税別)
80,680

工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。
14段階の高さ調節と約+10°〜-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。
本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg)約16 角度(°)チルト:約+10〜-10 耐荷重(kg)30 棚板耐荷重(kg)5 VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 高さ調節14段階 対応インチサイズ50インチ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300〜1820×630

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする