適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)約16
角度(°)チルト:約+10〜-10
耐荷重(kg)30
棚板耐荷重(kg)5
VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節14段階
対応インチサイズ55インチ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300〜1820×630