曜日別特売
5501CS ROCKET Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845207

5501CS ROCKET Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845207
5501CS ROCKET Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845207
5501CS ROCKET Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845207
5501CS ROCKET Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845207
5501CS ROCKET Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845207

Ambassadeur

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台仕様●ボール/ローラーベアリング:45323●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200注文コード80845207品番5501CS ROCKET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Ambassadeur CS Rocket Blue Grey (5500/6500)
定番のアンバサダーAmbassadeur CS Rocket Blue Grey カラー発売! ベークライト2PIN式ブレーキ搭載の完全日本企画のCS Rocket。 汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
飛距離の稼げるオールドタイプのベークライトブロックを使用した、遠心力ブレーキシステムです。
ポリッシュノブ
昔ながらのポリッシュタイプのハンドルノブ
ラインアラーム(6500サイズのみ)
仕掛けのセットにも便利なラインアラーム
パーミングサイドメカニカルブレーキ
パーミング側サイドプレートにもメカニカルブレーキを標準装備。放出後のブレーキ調整が可能

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45323●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200自重(g)395ギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする