曜日別特売
6500CL スチールグレー Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845304

6500CL スチールグレー Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845304
6500CL スチールグレー Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845304
6500CL スチールグレー Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845304
6500CL スチールグレー Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845304
6500CL スチールグレー Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845304

Ambassadeur

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード80845304品番6500CL スチールグレー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Ambassadeur 6500CL Steel Grey
カゴ定番の6500CL シリーズに Steel Greyカラーを追加。
調整範囲の広い6点式ブレーキ搭載のAmb6500CL。汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。パワーハンドル装備のカゴ釣りに最適なシリーズです。
特徴
6点式遠心力ブレーキ
カーボンマトリックスドラグ
インスタント・アンチリバース
シンクロナイズドレベルワインド
プッシュボタン式フリースプール
ラインアラーム
ブラスメインギア

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45292●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200自重(g)410ギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする