曜日別特売
3000SH Cardinal III STX AbuGarcia(アブガルシア) 80845478

3000SH Cardinal III STX AbuGarcia(アブガルシア) 80845478
3000SH Cardinal III STX AbuGarcia(アブガルシア) 80845478
3000SH Cardinal III STX AbuGarcia(アブガルシア) 80845478
3000SH Cardinal III STX AbuGarcia(アブガルシア) 80845478
3000SH Cardinal III STX AbuGarcia(アブガルシア) 80845478

Cardinal III STX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
自重(g)295
内容量1台注文コード80845478品番3000SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

Cardinal Ⅲ STX (カーディナル3 STX)
人気のCardinal STXシリーズ第三弾。ねじ込みハンドル搭載しフルモデルチェンジ!
人気のCardinal STXがスタイリッシュでガタツキの無いねじ込みハンドルを搭載しフルモデルチェンジ!
ルアーフィッシングに最適なシャロー及びミッドシャロースプールモデル。
リール本体と同一キャパシティーのアルミ替えスプール付き。
製品特徴
5ボールベアリング+1ローラーベアリング
グラファイトボディ&ローター
マシンカットアルミスプール
ロケットラインマネジメント・システム
ねじ込みハンドル
アルミマシンカット替えスプール

用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45413材質【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.235(8lb)-110/ PE1.2-150【本体スプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.235(8lb)-110/ PE1.2-150自重(g)295ギア比5.8:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):88最大ドラグ(kg)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする