曜日別特売
L(左) PROMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845819

L(左) PROMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845819
L(左) PROMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845819
L(左) PROMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845819
L(左) PROMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845819
L(左) PROMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845819
L(左) PROMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845819

PROMAX 4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード80845819品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PROMAX (プロマックス)
PROMAXがコンパクト&デザイン一新で新登場!
ハイギヤのPROMAXシリーズが従来よりコンパクト設計になって新登場です。
スプール径を32mmとし、ボディの見直しによって投げやすさが大幅にアップ!デザインも洗練されリニューアル!
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
Φ32mm アルミマシンカットスプール
パワーディスクドラグ
デュラギヤブラスギヤ
リセスドリールフット
グラファイトフレーム
グラファイトサイドプレート
85mmアルミクランクハンドル
5+1ベアリング
ギア比7.1:1
クリック機構付きメカニカルブレーキ

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ2号:100m●ラインキャパ3号:115m自重(g)203ギア比7.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71最大ドラグ(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする