REVO BEAST

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ギア比7.3:1 注文コード80845995 品番41 HS-L(左)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

REVO BEAST (レボ・ビースト)
バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。
製品特徴
自重270g
インフィニブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
D2ギヤデザイン
デュラギア大口径ブラスギア
ソルトシールドピニオンBB
デュラクラッチ
高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート
37.5mm スプール径
95mm4mm厚ハンドル
ギヤ比 7.3:1/5.8:1
30lb-100m PE5号-120m
7/1ベアリング
スペアバランスドハンドル

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m 自重(g)270 ギア比7.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):86 最大ドラグ(kg)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする