REVO BLACK10
REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。
シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!
製品特徴
自重245g
マグトラックスIII
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
D2ギヤデザイン
デュラギア大口径ブラスギア
ソルトシールドピニオンBB
スーパーフリーHPCR BB
デュラクラッチ
デュラメタルフレーム
チタンコーティングアルミサイドプレート
33mm スプール径
95mmDFLハンドル
ギヤ比 10.1:1
16lb-100m
7/1ベアリング