曜日別特売
L(左) REVO5 SX-Rocket AbuGarcia(アブガルシア) 80846397

L(左) REVO5 SX-Rocket AbuGarcia(アブガルシア) 80846397
L(左) REVO5 SX-Rocket AbuGarcia(アブガルシア) 80846397
L(左) REVO5 SX-Rocket AbuGarcia(アブガルシア) 80846397
L(左) REVO5 SX-Rocket AbuGarcia(アブガルシア) 80846397
L(左) REVO5 SX-Rocket AbuGarcia(アブガルシア) 80846397
L(左) REVO5 SX-Rocket AbuGarcia(アブガルシア) 80846397

REVO5 SX-Rocket

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード80846397品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

REVO5 SX-Rocket (レボ5 SX-ロケット)
9+1ベアリング搭載。ロケットギアにも耐えられるDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート採用。
35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!
スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。
特徴詳細
FW/SW対応
9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート
IVCB6ブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
Duragearギアシステム
95mmクランク形状ハンドル
中空大型ハンドルノブ
ピニオンサポート構造
リセスドリールフット

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90ハンドル長さ(mm)95自重(g)223ギア比9.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):99最大ドラグ(kg)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする