曜日別特売
(右) ROXANI BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846625

(右) ROXANI BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846625
(右) ROXANI BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846625
(右) ROXANI BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846625
(右) ROXANI BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846625
(右) ROXANI BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846625
(右) ROXANI BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846625

ROXANI BF8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード80846625品番(右)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ROXANI BF8 (ロキサーニBF8)
カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量185gのハイバリューロープロファイル ベイトフィネスリール
頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のMAGTRAX-Xブレーキシステム搭載で、同シリーズROXANI8、ROXANI7のスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。
製品特徴
軽量185g
超々ジュラルミン BFスプール
超々ジュラルミンギア
80mmクランクデュラカーボンハンドル
HPCRボールベアリング
超々ジュラルミンギアシャフト
デユラメタルフレーム
MAGTRAX-Xブレーキシステム
Φ33mmスプール
ソルトシールドピニオンBB
ルアーキーパー

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(10lb):80m●ラインキャパ(8lb):100m自重(g)185ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):83最大ドラグ(kg)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする