黒船にカワハギ専用シリーズにゼロテンション釣法対応のゼロテンスペシャルモデル登場!
定番の釣り方から最新のメソッドまで網羅出来る専用ロッドです。
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。
小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。
船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!
また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
KKWC-180HH
9.5:0.5、極先調子。カワハギ専用モデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。
KKWC-180S
8:2、先調子。カワハギ専用モデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。
KKWC-180H
9:1、極先調子。カワハギ専用モデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。
KKWC-155S
8:2、先調子。カワハギ専用モデル、ショートモデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。
KKWC-175 ZEROTEN
8:2、先調子のゼロテン釣法に対応したスペシャルモデル。
オモリを底につけてアタリを取って掛けていくゼロテンション。
先径0.5mmの極細グラスティップを搭載し、僅かなテンションが抜けるアタリ、小さな振動、カワハギの僅かな反応を視覚で捉えられます。
極細グラスティップから継いでいる特殊並継。
標準で替え穂先付き。カワハギ以外にもマルイカにも使用出来ます。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。