Salty Style LightShoreJigging(ソルティースタイルライトショアジギング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)0.6〜1.5●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーL(ライト)●ライン(lb)〜20●ルアールアー: 5-30g●全長(ft/cm)9'6"/2.90 注文コード80849206 品番STLS-962L20-KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
STLS-962L20-KR STLS-962ML30-KR 【お手軽、ライトショアジギングモデル!】
STLS-1032ML30-KR【お手軽、ライトショアジギング、ロングキャストモデル!】
STLS-962M40-KR 【ライトショアジギングのスタンダードモデル!】
STLS-1062M40-KR 【遠投ライトショアジギングモデル!】

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.6〜1.5●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーL(ライト)●ライン(lb)〜20●ルアールアー: 5-30g●全長(ft/cm)9'6"/2.90 タイプSP 元径(mm)11.1 継数(本)2 仕舞(cm)148.5 先径(mm)1.5 標準自重(g)154

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする