XROSSFIELD (クロスフィールド )

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)4 仕様●PEライン(号)0.8〜1.5●パワーM(ミディアム)●全長(ft/cm)9'0"/274 注文コード80849477 品番XRFS-904M-TE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は継数・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるフィールドに対応する新コンセプトシリーズ
一昔前は1本のルアーロッドで、バス・トラウト・ソルトの釣りを楽しんでいました。その後、各ジャンルに合った様々なルアーロッドが生まれ、より専門的に、より快適なルアー釣りが可能になりました。しかしながらビギナーにとっては、ロッドの種類が多すぎて、ルアー釣りを始めてみたいけど何を選択して良いのか分からない、全部買い揃えるのは大変、といった悩みも出てきました。「クロスフィールド」は、現代のロッド技術を活かし、専門ロッドの機能を持たせながら、これ1本で様々なフィールド・釣り方・ターゲット魚種を狙える、ルアー釣りを始めるにはもってこいのオールラウンドなロッドです。気軽に楽しく、より快適に自分らしく釣りを楽しみませんか。一目でわかるアイテム別対応表を見ながら、あなたのスタイルに合ったベストなアイテムが探せます。細分化された現代だからこその原点回帰。1本のロッドをフル活用して、より多くの魚種を狙ってみましょう!
大人気のクロスフィールドがさらに気軽に手軽に遊べる、パックロッドになって登場!
製品特徴
Fuji Top SiC guide /富士トップガイドSiC搭載。PEラインも安心してご使用出来ます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.8〜1.5●パワーM(ミディアム)●全長(ft/cm)9'0"/274 質量(g)ルアー:ルアー: 5-28g エギ: 1.8-3号 ワインド1/8-1/2 タイプSP(テレスコタイプ) 元径(mm)13.6 継数(本)4 仕舞(cm)78 先径(mm)1.6 標準自重(g)129 カーボン含有率(%)0.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする