DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELTの 伝導部品
DONGIL RUBBER BELTの ベルト
DONGIL RUBBER BELTの Vベルト(スタンダード)
VベルトD形(スタンダード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80851367
品番
D300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
ベルト上幅(mm)
31.7
ベルト高さ(mm)
19.5
有効ピッチ周長さ(mm)
7620
呼び番号
300インチ
種類
Vベルト
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方