- タケヤフラスク アクティブラインⅡ タケヤ化学工業 80852296

- タケヤフラスク アクティブラインⅡ タケヤ化学工業 80852296
- タケヤフラスク アクティブラインⅡ タケヤ化学工業 80852296

タケヤフラスク アクティブラインⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)1.17
色オニキス
内容量1本注文コード80852296品番-
販売価格(税込)¥5,060
販売価格(税別)
¥4,600

本体内面底が丸底で洗いやすい。底バンパーで静かに置け、天面ハンドルで持ち運びしやすい

色
オニキス
容量(L)
1.17
サイズ(mm)
92×102×300
材質
本体:内/外/ハンドル軸 ステンレス鋼、 底バンパー/蓋シリコーンリング/パッキン各種:シリコーンゴム、 蓋ユニット:上蓋/ネジキャップ/ネジキャップホルダー/ハンドル:PP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする