画像準備中

ロングスリーブ Tシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80852767 品番 155
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用
エコロジカルTシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用
紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
男女ユニセックスでチームウェアにも対応するシンプルなデザイン

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)67 着丈(cm)67 バスト(cm)102 素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上) ネック(cm)42.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする