曜日別特売
WGJH240081 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム WG-H240 HYDLOCK SIZE M ウィード(Wonder Grip) 80853337

WGJH240081 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム WG-H240 HYDLOCK SIZE M ウィード(Wonder Grip) 80853337
WGJH240081 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム WG-H240 HYDLOCK SIZE M ウィード(Wonder Grip) 80853337

洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム WG-H240 HYDLOCK SIZE M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1双(10双)
サイズ
M
注文コード
80853337
品番
WGJH240081
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。
特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。

用途
自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
サイズ
M
全長(cm)
23.5
色
青/白
機能
防水・柔軟性
材質(手袋)
ナイロン/ ポリエステルコーティング天然ゴム
ゲージ数
13
防水性
EN388:2016/3141X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする