曜日別特売
HA-XC72T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVC 80854597

 

HA-XC72T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVC 80854597
HA-XC72T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVC 80854597
HA-XC72T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVC 80854597
HA-XC72T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVC 80854597
HA-XC72T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVC 80854597
HA-XC72T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVC 80854597
HA-XC72T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVC 80854597
HA-XC72T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVC 80854597
HA-XC72T-B ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T JVC 80854597

ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード80854597品番HA-XC72T-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

重低音×タフ、コンパクトで軽いワイヤレスイヤホン
【上質な重低音サウンド】
音響エンジニアが「XX」のコンセプトに合わせて特別チューニング。ひとつひとつの楽器やボーカルもしっかり聴きとれる繊細かつ上質な音創り。重低音サウンドのイメージが変わります。バスブーストモードで、さらに迫力ある低音が楽しめます 。
【重低音をコンパクトに持ち歩く】
イヤホン本体約4.6g、充電ケース約34gのコンパクト軽量ボディです。
【重低音に没入できるノイズキャンセリング機能】
周囲の騒音を低減するアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。場所を気にすることなく、静寂の中で響く重低音を楽しむことができます。ノイズキャンセリング効果を高めるため、遮音性に優れたイヤーピースを新開発。やわらかい素材と新形状を採用することで、優しいフィット感と、高い遮音性を実現しました。耳にストレスなく重低音が楽しめます。
【外出時も安心して使える防水防塵対応(IP55)】
IP55相当の防水・防塵を実現。汗や水、砂埃に強く普段の外出時やアウトドアなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。
【ゲームや動画をもっと快適に楽しめる】
ゲームや動画をもっと快適に楽しめる映像と音のズレを低減する低遅延モードを搭載。
【最大21時間のロングバッテリーライフ】
コンパクトサイズながら本体のみで最大9時間の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大21時間の再生が可能です。10分の充電で最大75分の再生が可能なクイック充電にも対応。
【イヤホンをつけたままでも会話がスムーズに】
イヤホンを装着したままでも、タップ操作で周囲の音を取り込み、会話をしやすくする外音取り込み機能を搭載。
【テレワークやオンライン授業で快適なハンズフリー通話が可能】
両手がふさがっていても、ストレスなく通話ができるハンズフリー通話機能を搭載。さらにイヤホンのタッチセンサー部分のタップだけで、通話中のマイクミュート切り替えができます。
【パッと取り出してすぐ再生、簡単ペアリング】
一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFF。オートオン/オフ&オートコネクト機能搭載。
【左右どちらでも片側のイヤホンだけでの使用が可能】

付属品
イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
ブラック
質量(g)
イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約34
対応
コンテンツ保護:SCMS-T方式
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)
イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
電池使用時間(時間)
[ノイズキャンセリングON時](最大)イヤホン:7.5、充電ケース:9.5、[ノイズキャンセリングOFF時](最大)イヤホン:9、充電ケース:12
ドライバーユニット(Φmm)
6
通信距離(m)
(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
対応コーデック
SBC、AAC
注意
※防水・防塵:JIS防塵・防水保護等級5級(IP55)相当、イヤホン本体のみ対応。
※使用条件により、再生時間は異なります。
※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限があります。
※オートオン/オフ&オートコネクト機能:接続機器の仕様により対応していない場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする