曜日別特売
65 (10023) アルマイト穴あきホテルパン 1/1 東英商事 80854999

65 (10023) アルマイト穴あきホテルパン 1/1 東英商事 80854999
65 (10023) アルマイト穴あきホテルパン 1/1 東英商事 80854999

アルマイト穴あきホテルパン 1/1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は板厚が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
板厚(mm)
1.2
注文コード
80854999
品番
65 (10023)
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

アルマイトホテルパンはステンレスホテルパンと比べて熱伝導率は約9倍となるため、熱の伝わりが早く、焼物調理に最適です。加熱調理後もスピーディーに冷却でき、ショックフリーザーやブラストチラーにも適しています。熱伝導率が高いため、年間を通しての作業に省エネ効果が期待できます。軽量の為、女性スタッフや力の無い方でも安心して作業が可能で、作業効率のアップが望めます。

板厚(mm)
1.2
外寸(mm)
530×325
穴径(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする