曜日別特売
‐ #14真鍮ロングニップル 星スポーク 80855428

#14真鍮ロングニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(72個)
注文コード
80855428
品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合
スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0
材質
真鍮
全長(mm)
15
ねじサイズ
BC2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする