曜日別特売

チューブパイプリヤバスケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
色こげ茶
内容量1個注文コード80856609品番RB-020
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

パイプ構造にしたことで同容量の金属バスケットと比べ半分の重量のリヤバスケット
丈夫で錆びない樹脂製
内側は角を丸くした荷物にやさしい設計
取り付け穴の増加により、よりさまざまなリヤキャリアに対応

色
こげ茶
付属品
取付金具
材質
樹脂
幅(mm)
350
高さ(mm)
210
質量(g)
1100
奥行(mm)
485
容量(L)
約25
耐荷重(kg)
15
底部寸法(幅×奥行)(mm)
240×380
注意
※特殊形状のフレームには取り付けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02717727
2025-03-14
用途: 子供の自転車に
その他業種

購入前に寸法を測っていたが、実物を装着してみるとデカいの一言。このワンサイズ上の商品を買わなくて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする