OGK技研
フロントバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
こげ茶
ブラック
こげ茶
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80856819
品番
FB-067
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お手頃価格で使いやすいポピュラーなフロントバスケット
丈夫で錆びない樹脂製
内側は角を丸くした荷物にやさしい設計
付属品
取付金具
材質
樹脂
幅(mm)
360
色
こげ茶
高さ(mm)
260
質量(g)
680
奥行(mm)
300
容量(L)
約17
耐荷重(kg)
5
底部寸法(幅×奥行)(mm)
260×160
注意
※特殊形状のフレームには取り付けできません。