- 不織布キャップ エスパック 80857135

- 不織布キャップ エスパック 80857135
- 不織布キャップ エスパック 80857135
- 不織布キャップ エスパック 80857135
- 不織布キャップ エスパック 80857135
- 不織布キャップ エスパック 80857135
- 不織布キャップ エスパック 80857135
- 不織布キャップ エスパック 80857135

不織布キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)
サイズフリー
内容量1セット(50枚)注文コード80857135品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

弾力性の高いゴムを使用している為、長時間の着用も快適。頭を締め付けず痛くなりにくいです。
細かい目の不織布で通気性がよく、細かい毛や柔らかい髪もしっかりキャッチします。
ジャバラ型のため、コンパクトで保管が便利。場所をとらず、使う際にはすぐに広げてご使用いただけます。
使い捨てなので、常に清潔なヘアキャップを使用でき衛生的です。
抜け毛やフケなどの落下を防ぎ、飲食業、食品工場、研究・開発、清掃業、医療治療、調理など様々なシーンで大活躍。
髪の毛の落下を防ぎ、衛生管理に貢献します。

サイズ
フリー
寸法(cm)
(ジャバラの状態)約15.5×約2(広げた状態)直径約23、ゴム部分約10
材質
不織布
色
ブラック
枚数
50枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする