エアーフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80859365 品番4070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製
脇部には通気性を確保するメッシュ構造
不快なニオイを抑える消臭テープを装着
男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感

ホワイトウッド サイズXL 混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100 着丈(cm)71 バスト(cm)102 裄丈(cm)79 素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45) グリーンマーク認定
注意
※この商品は、素材に伸縮性のあるポリウレタンを含みます。
※縮みの原因となりますので、乾燥機の使用はお避けください。
※特性上、年月の経過で劣化し、伸縮率が低下してきます。
※特性上、肘抜けが発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする