P-18NV2 耐外風高性能軒天専用フード 三菱電機 80880795

耐外風高性能軒天専用フード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80880795
品番
P-18NV2
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

外気侵入防止の電動シャッター内蔵
耐外風高性能特性
適用パイプ:Φ150mm
埋込寸法:310mm角
軒下天井取付専用
耐外風高性能特性
耐食塗装仕様
軒下天井据付専用
パネルネジ固定方式(着脱可能)
外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)
天吊金具同梱
定格単相 100V 50/60Hz
給気用途使用可能
消費電力 4.1W/3.7W
パネル内に防虫網装着(8メッシュ)

質量(kg)
【50Hz/60Hz】4.1
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】258×360×387
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする