HC-JK2E-B 紙パック式スティッククリーナー 三菱電機 80884645

紙パック式スティッククリーナーHC-JK2E-B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
80884645
品番
HC-JK2E-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

どんなお部屋にもフィットするデザイン:生活の近くにあるからすぐにお掃除ができます。
手前に引けばスティッククリーナー:スタンドから手前に引けばスティッククリーナー。スタンドに戻せば充電。小さなお子様でも一緒にお使いいただけます。思いどおりの使い方がワンタッチで選べます。
上げればハンディクリーナー:あと回しになりがちな棚上のホコリも、これならパッとキレイにできます。
傾き検知機能 らくイックモーション:いちいち電源ボタンを押さなくても、傾けるだけでスイッチON。掃除機をかける一連の流れが、操作ボタンを押さなくても可能に。
【NEW】かんたん、触らずポイッ。カセット式だから紙パックに触らずにワンタッチで捨てられます。手を汚さずに簡単・清潔なゴミ捨てが可能です。
【NEW】じゃばら折り紙パック:紙パックがきっちり広がってゴミをしっかり吸い込む、こだわりのじゃばら折り! 取り付けも簡単にできます。
ラウンド形状ハンドル:三菱電機のキャニスター型掃除機の持ちやすい本体ハンドルを進化させ、ラウンド形状により重心バランスを最適化。どんなお掃除シーンでも、手元の負担が軽くて持ちやすい。低いところ、高いところ、さまざまなシーンで手元の負担を軽くしました。
らくピタ機構:ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。
フラットヘッド機構:ソファ下など奥まで届きにくかった場所もラクラクお掃除できます。
さまざまな床面でもしっかりゴミが取れる:フローリングの溝の奥に入り込んでしまったゴミも。畳の細かい目に入り込んだ微細なゴミも。じゅうたんにからんでしまったペットの毛や髪の毛も。
【NEW】W(ダブル)吸引力長持ち風路:三菱電機のキャニスター型掃除機の長持ち風路の技術を進化させ、紙パックを上下の風路で挟み込む構造にすることで、ゴミが溜まってきても吸引力の低下を抑制します。
ハイパワーでありながら、運転時間の長さも両立:約40分使用できる。パワフルな強運転でも約8分使用可能。約40分連続使用(標準の場合)ができ、強運転も約8分運転可能。パワフルな吸引力で部屋中くまなく掃除することができます。
かんたん毛がらみ解消
Step1 毛のからみにくさと自走感を両立「快速からみにくい自走ブラシ」:毛のからみにくい植毛を独自開発。フローリング用の拭き植毛とじゅうたん用の掻き出し植毛を採用しているから、様々な床面のある日本の住環境に適したブラシです。
step2 充電台に戻すだけで回転ブラシを自動クリーニング:「らくリーニングスタンド」充電台にセットすれば自動で回転ブラシに残った毛やゴミを、プレートがからめとって吸引します。
step3 しつこくからんでしまった毛を簡単お手入れ「毛がらみ除去機能」:三菱電機のキャニスター型掃除機の技術である毛がらみ除去機能をスティッククリーナー用に最適化。回転ブラシを引き抜くだけであっという間に除去完了です。
カセット部分をまるごと水洗い:まるごと水洗いでいつでも清潔。
抗菌加工だから清潔:ブラシ、手元ハンドル部にSIAA抗菌加工を採用。衛生的な状態でお使いいただけます。
抗菌加工部分1:回転ブラシ室の内側も抗菌加工されているため清潔。
抗菌加工部分2:カセット(樹脂部分)も抗菌加工されているため清潔。
回転ブラシに、ウイルス抑制加工とアレルパンチ加工を採用:植毛に、ウイルス抑制加工(紫色)とアレルパンチ加工(赤色)を採用。清潔を保ちながらお掃除をすることができ、回転ブラシをお手入れする際も安心です。
バッテリー充電回数 約3000回:バッテリー容量の減りが緩やかなので、充電回数が多く、長く使えます。独自の試験基準をクリアしたバッテリーを厳選。お子様が使うことを想定し、誤った使い方をしないよう、あえて着脱できない設計に。
約70分の急速充電:わずか約70分の充電時間で標準の場合約40分、強運転も約8分連続使用ができます。また、スタンド一体型なので、充電し忘れの心配もありません。
充電基板:独自の充電基板を採用し、短時間で急速充電が可能に。充電台一体型で大きな基板を収容でき、多くの電流を流せるため、充電性能が優れています。
長く使える丈夫な本体:8年相当の負荷に耐えるように設計して、衝撃試験で耐久性を確認しており、長くご使用できます。
様々な住居に対応した豊富な使い道:豊富なアタッチメントや使い道でお掃除方法の幅が広がります。
パワーシフトモード(自動運転):床の種類を見分けて賢く運転。床面の種類を検知し、フローリングなら「標準」、じゅうたんなら「強」にパワー(吸引力)を自動切り替え。手間なく効率的にお掃除することができます。
環境への配慮
ボーイング787向け複合材主翼の工程廃材を家電部品へ再利用。資源の有効活用で環境負荷低減と地球環境保護に貢献。
旅客機の主翼製造時に発生する炭素繊維複合材料をリサイクルし、ZUBAQのパイプ部分とハンドル部分として再利用。資源の有効活用を通じて環境負荷低減と地球環境保護に貢献します。三菱電機は、廃材リサイクルを通じて温室効果ガス排出削減とカーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。
家電リサイクルの取り組み
役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。
MADE IN JAPANのプライドを胸に、品質・性能・使いやすさに徹底してこだわっています。
三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。これにより、部品の調達や生産の振り分け、お客様からのご意見のフィードバックなど、臨機応変かつ妥協のない対応を徹底することが可能で、暮らしをとりまく環境の変化も製品にタイムリーに反映しやすくなっています。

付属品
毛ブラシ、ロングノズル、紙パック(MP-STC1)
仕様
【清潔性】SIAA認定抗菌:自走式パワーブラシ 回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース/本体ハンドル 外側(塗料に含有)、内側/カセット カセット樹脂部/充電台 らくリー二ングプレート、ウイルス抑制:回転ブラシ 拭き植毛(紫色)、アレルパンチ:回転ブラシ 掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:カセット、回転ブラシ
質量(kg)
クリーナー:1.9(パイプ・ブラシ・バッテリー含む)、充電台:2.4、総質量:4.3(クリーナー収納時)
色
マットチタンブラック
タイプ
ブラシ:自走式パワーブラシ
コード長さ(m)
充電台:1.8
集塵容量(L)
0.5
機能
操作性能:ワンタッチ脱着/傾き検知機能 らくイックモーション/らくピタ機構/フラットヘッド機構/ラウンド形状ハンドル、吸引力:W吸引力長持ち風路、快速からみにくい自走ブラシ/らくリー二ングスタンド(回転ブラシ自動クリーニング機構)/毛がらみ除去機能
充電時間(分)
約70
運転時間(分)
パワーシフトモード[自動運転](約)8~40/(標準)約40/(強)約8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
クリーナー:225×190×1005/充電台:270×270×817/収納時:270×270×1020
バッテリー寿命
充放電回数 約3000回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする