TC-FM2F-S 紙パック式掃除機 三菱電機 80884871

紙パック式掃除機TC-FM2F-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
80884871
品番
TC-FM2F-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ハイパワーだから 気持ちいいほどぐんぐん吸い込む
紙パック式で軽量なのに、ハイパワー。
かるスマグリップ:軽い力で操作ができるグリップ 段差や階段掃除などブラシの方向転換がラクになります。
らくピタ機構:ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。
フラットヘッド機構:家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。(家具下約10cmまでOK)
すみずみブラシ:伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部の2ヶ所にすみずみブラシ搭載。ブラシが入らない狭いすき間など、掃除しにくい場所はすみずみブラシ。
グングン吸い込むブラシで、パワフルにゴミをキャッチします。
様々な床面のゴミもしっかり吸い取る2種類の植毛:掻き出し植毛と拭き植毛の2種類の植毛を採用して、じゅうたん・畳・フローリングどこでもしっかりと吸い取れる日本家屋に適したブラシ。掻き出し植毛により、カーペットやじゅうたんの奥まで入り込んでしまったゴミを掻き出し、拭き植毛によって床面を拭き掃除いたします。
床面からブラシが浮きづらい「らくピタ機構」:床にぴったり吸い付く「らくピタ機構」とゴミを掻き出しながら進む自走ブラシを搭載。
壁ぎわスッキリバンパー:ブラシが壁に密着して壁ぎわのゴミもしっかり吸い込みます。
こだわりの日本製:三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。
過酷な品質試験でボディやハンドルの強度を徹底してチェック:フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。また、ボディやハンドルに衝撃を与えるメーカー独自の試験で、強度を確認しています。
家電リサイクルの取り組み:役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。一部の部材に導入していた再生材を車輪部分にも利用拡大することで、製品製造時に使用する資源量の削減、使用済み製品のリサイクル、廃棄物最終処分率の低減に貢献します。
「快速からみにくい自走ブラシ」で毛がからみにくい
毛がらみ除去機能:吸引力の低下につながる毛のからみも、回転ブラシをサッと引き抜くだけで簡単除去。お手入れのわずらわしさを軽減します。
大容量な集じん容積:集じん容積1.5Lの大容量だから、紙パックを交換する手間が省け、費用も削減できます。
【NEW】回転ブラシに、ウイルス抑制加工
1とアレルパンチ加工を採用:植毛に、ウイルス抑制加工(紫色)とアレルパンチ加工(赤色)を採用。清潔を保ちながらお掃除をすることができ、回転ブラシをお手入れする際も安心です。ふきブラシにもウイルス抑制加工を追加し、より清潔性がアップしています。
SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・回転ブラシ樹脂部・コード巻き込みボタン):本体ハンドル部、手元ハンドル部、回転ブラシ樹脂部に加えコード巻き込みボタンにも抗菌加工を採用。みんなが触れるところだから清潔に。
排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃がさない

付属品
サッシノズル、紙パック(MP-9)
仕様
【お手入れ】快速からみにくい自走ブラシ、毛がらみ除去機能、【清潔性】SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部/手元ハンドル部/本体ハンドル部/コード巻き込みボタン、ウイルス抑制※:回転ブラシ/拭き植毛(紫色)、ふきブラシ/拭き植毛(緑色)、アレルパンチ:回転ブラシ/掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない
性能
【操作性能】フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構
色
クールシルバー
タイプ
【ブラシ】自走式パワーブラシ:毛がらみ除去機能/フラットヘッド機構/ウイルス抑制植毛/アレルパンチ植毛/ふきブラシ(フローリング用)/壁ぎわスッキリバンパー
消費電力(W)
1000~約300
コード長さ(m)
5
本体質量(kg)
2.5
吸込仕事率(W)
450~約90
集塵容量(L)
1.5
運転音(dB)
65~約58
標準質量(kg)
3.9(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×323×210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする