LEH-30BLP リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 80885300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEH-30BLP リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 80885300
LEH-30BLP リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 80885300
LEH-30BLP リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 80885300
LEH-30BLP リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 80885300
LEH-30BLP リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 80885300
LEH-30BLP リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 80885300

リン酸鉄LEDジューデンフックライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80885300
品番
LEH-30BLP
参考基準価格(税別)¥118,400販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

高い安全性で、発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用!充電サイクルは約2000回で長寿命です。
マルチスタンドタイプ。吊り下げて、床置きで、三脚スタンドに取り付けて…現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。
角度調節機能付ハンドル。
灯体は360度回転。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。
バッテリー残量表示ランプ。照明を点灯すると、明るいLED表示で残量を確認できます。

用途
工場
建築・土木工事
質量(kg)
5.7
全光束(Lm)
3800(Hi時)/1900(Low時)
光源
30W白色LED
電池
定格12.8V・12000mAh・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)
約6
点灯時間(時間)
連続約5(Hi時)/連続約10(Low時)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
取扱説明書:(4.12MB)
注意
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
※本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。
※使用済み電池パックのリサイクルにご協力ください。
※高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする