曜日別特売
DQL-170NJ-1JF 置き時計 デジタル 電波 Casio 80899510

置き時計 デジタル 電波DQL-170NJ-1JF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード80899510品番DQL-170NJ-1JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

シンプルデザインで置き場所を選ばないデジタル表示の目覚まし時計です。
アラームをセットするとライトが点灯し続け
、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト付きです。
また、生活環境お知らせ機能を搭載しており、健康管理にも役立ちます。
アラーム(スヌーズ)をオンにするとアラーム設定時刻の8時間前から夜見えライトを開始します

色
ブラック
材質
風防:樹脂
質量(g)
295
材質(ケース)
樹脂
センサー
湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) / 温度計測機能(計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃))
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
90 × 150 × 45
使用電池
アルカリ乾電池単3形×3
電池寿命
約1年
時計機能
生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、電子音アラーム(5段階で変化)スヌーズ機能、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付き)月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、電波受信インジケーター
受信局
電波時計 日本全国対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする