置き時計 デジタル 電波
シンプルデザインで置き場所を選ばないデジタル表示の目覚まし時計です。
アラームをセットするとライトが点灯し続け
、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト付きです。
また、生活環境お知らせ機能を搭載しており、健康管理にも役立ちます。
アラーム(スヌーズ)をオンにするとアラーム設定時刻の8時間前から夜見えライトを開始します
- 材質
- 風防:樹脂
- 質量(g)
- 295
- 材質(ケース)
- 樹脂
- センサー
- 湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) / 温度計測機能(計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃))
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 90 × 150 × 45
- 使用電池
- アルカリ乾電池単3形×3
- 電池寿命
- 約1年
- 時計機能
- 生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、電子音アラーム(5段階で変化)スヌーズ機能、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付き)月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、電波受信インジケーター
- 受信局
- 電波時計 日本全国対応
- 内容量
- 1台
事務用品 の新着商品
カテゴリ

















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)







