- 色
- パールホワイト
- 材質
- 風防:樹脂
- 質量(g)
- 295
- 材質(ケース)
- 樹脂
- センサー
- 湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) / 温度計測機能(計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃))
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 90 × 150 × 45
- 使用電池
- アルカリ乾電池単3形×3
- 電池寿命
- 約1年
- 時計機能
- 生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、電子音アラーム(5段階で変化)スヌーズ機能、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付き)月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、電波受信インジケーター
- 受信局
- 電波時計 日本全国対応