製品イメージ
JB(日本ボデーパーツ工業)
6ノ字金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
板厚(mm)
6
4.5
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80899695
品番
5/8 6.0×38 生地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
用途
長蝶番などの取り付けに使用してください。
板厚(mm)
6
首下長(mm)
30
使用ボルト
ピンボルト:16Φmm
材質
SS400
表面処理
生地
穴加工個数
取付け穴加工無し
関連資料:
(0.02MB)
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※生地・三価メッキの商品は必要に応じて塗装をして下さい。