JB(日本ボデーパーツ工業)
6ノ字金具
用途
長蝶番などの取り付けに使用してください。
材質
SS400
表面処理
生地
穴加工個数
取付け穴加工無し
内容量
1個
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※生地・三価メッキの商品は必要に応じて塗装をして下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
首下長(mm)
使用ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80899695
5/8 6.0×38 生地
6
30
ピンボルト:16Φmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80899711
1/2 4.5×38 生地
4.5
25
ピンボルト:12.7Φmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください