曜日別特売
1/2 4.5×38 生地 6ノ字金具 JB(日本ボデーパーツ工業) 80899711

製品イメージ

6ノ字金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
板厚(mm)4.5
内容量1個注文コード80899711品番1/2 4.5×38 生地
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459
用途
長蝶番などの取り付けに使用してください。
板厚(mm)
4.5
首下長(mm)
25
使用ボルト
ピンボルト:12.7Φmm
材質
SS400
表面処理
生地
穴加工個数
取付け穴加工無し
関連資料:(0.01MB)
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※生地・三価メッキの商品は必要に応じて塗装をして下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする