YCH-042REWH 洗えるガーデンフード 冷感布 ヤマショウ 80907998

YCH-042REWH 洗えるガーデンフード 冷感布 ヤマショウ 80907998
YCH-042REWH 洗えるガーデンフード 冷感布 ヤマショウ 80907998

洗えるガーデンフード 冷感布

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド×ホワイト
内容量1個注文コード80907998品番YCH-042REWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タレ部分が冷感素材で快適。洗える素材で衛生的な半帽。首回りまでしっかり日焼け対策ができます。

用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
レッド×ホワイト
仕様
婦人向け
サイズ
フリー
機能
接触冷感
素材
帽子:ポリエステル100% / タレ:ナイロン55%、ポリエステル45%
注意
※【ご注意】
※色物は他の物と分けて洗って下さい。手洗いはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをし陰干しして下さい。
※生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※脱水は軽く押し絞って下さい。
※乾燥機(タンブラー)のご使用はお避け下さい。
※アイロン掛けをする際はあて布を使用して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする