ヤマショウ
洗えるガーデンフード 冷感布
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック×パープル
ネイビー×ブルー
レッド×ホワイト
ネイビー×グレー
ブラック×パープル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80908041
品番
YCH-042BKPU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タレ部分が冷感素材で快適。洗える素材で衛生的な半帽。首回りまでしっかり日焼け対策ができます。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
色
ブラック×パープル
仕様
婦人向け
サイズ
フリー
機能
接触冷感
素材
帽子:ポリエステル100% / タレ:ナイロン55%、ポリエステル45%
注意
※【ご注意】
※色物は他の物と分けて洗って下さい。手洗いはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをし陰干しして下さい。
※生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※脱水は軽く押し絞って下さい。
※乾燥機(タンブラー)のご使用はお避け下さい。
※アイロン掛けをする際はあて布を使用して下さい。
※火気には近づけないで下さい。