ナカバヤシ
MAGCA with ハンドベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グリーン
グレー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80908741
品番
SMA-H011GY
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
グレー
材質
ポリウレタン合皮、磁石、鉄、ポリエステル、ナイロン
本体質量(g)
約70
対応機種
Magsafe対応iPhone (iPhone 12以降の機種)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×8×103(ベルト部を除く)