MAGCA with ハンドベルト

MAGCA with ハンドベルト - ナカバヤシMAGCA with ハンドベルト - ナカバヤシMAGCA with ハンドベルト - ナカバヤシMAGCA with ハンドベルト - ナカバヤシMAGCA with ハンドベルト - ナカバヤシMAGCA with ハンドベルト - ナカバヤシMAGCA with ハンドベルト - ナカバヤシMAGCA with ハンドベルト - ナカバヤシ
材質
ポリウレタン合皮、磁石、鉄、ポリエステル、ナイロン
本体質量(g)
約70
対応機種
Magsafe対応iPhone (iPhone 12以降の機種)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×8×103(ベルト部を除く)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SMA-H011GY 8090874180908741SMA-H011GYグレー
¥5,690
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
SMA-H011GN 8090945980909459SMA-H011GNグリーン
¥5,690
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
SMA-H011BK 8090948680909486SMA-H011BKブラック
¥5,690
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする