SMA-H011BK MAGCA with ハンドベルト ナカバヤシ 80909486

SMA-H011BK MAGCA with ハンドベルト ナカバヤシ 80909486
SMA-H011BK MAGCA with ハンドベルト ナカバヤシ 80909486
SMA-H011BK MAGCA with ハンドベルト ナカバヤシ 80909486
SMA-H011BK MAGCA with ハンドベルト ナカバヤシ 80909486
SMA-H011BK MAGCA with ハンドベルト ナカバヤシ 80909486
SMA-H011BK MAGCA with ハンドベルト ナカバヤシ 80909486
SMA-H011BK MAGCA with ハンドベルト ナカバヤシ 80909486
SMA-H011BK MAGCA with ハンドベルト ナカバヤシ 80909486

MAGCA with ハンドベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80909486品番SMA-H011BK
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
色
ブラック
材質
ポリウレタン合皮、磁石、鉄、ポリエステル、ナイロン
本体質量(g)
約70
対応機種
Magsafe対応iPhone (iPhone 12以降の機種)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×8×103(ベルト部を除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする