曜日別特売
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913580

GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913580
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913580
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913580
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913580

ウルトラコットンTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
テキサスオレンジ
テキサスオレンジ
コーンシルク
ネイビー
デイジー
ヘリコニア
フォレスト
サファイア
セーフティオレンジ
ヘザーネイビー
パープル
ロイヤル
ホワイト
インディゴブルー
サンド
ライム
ブラック
アッシュ
ベガスゴールド
アイリッシュグリーン
スカイ
ライトピンク
セーフティピンク
ヘザーサファイア
カーディナルレッド
ダークチョコレート
オリーブ
セーフティグリーン
スポーツグレー
チャコール
ミリタリーグリーン
オーキッド
レッド
アザレア
ダークヘザー
ストーンブルー
ミントグリーン
ナチュラル
アイスグレー
タン
マルーン
オレンジ
ジェイドドーム
ピスタチオ
プレーリーダスト
ヘザーカーディナル
ライトブルー
内容量1枚注文コード80913580品番GL2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

アメリカで絶大なシェアを持つGILDANのフラッグシップTシャツ。6.0OZのオープンエンド糸を使用した生地はアメリカンテイストたっぷりのざっくりした素材感が特徴です。

テキサスオレンジ
サイズ
L
裄丈(cm)
46
素材
綿100%
身幅(cm)
56
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする