曜日別特売
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201

 

JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201
JMTR-456 【抗菌加工】高硬度ジョイントマット アイリスオーヤマ 80921201

【抗菌加工】高硬度ジョイントマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
セット内容
本体6枚×4、サイドパーツ48枚
注文コード
80921201
品番
JMTR-456
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

一般的なジョイントマットと比較すると高密度で硬め、安定感があるジョイントトレーニングマットです。
厚さ約2cmの極厚仕様です。厚く、硬いので踏ん張りが効きます。トラックの中や重量物をおくとき、収納棚の下など傷防止や床保護マットとしても最適です。
隙間を防ぐサイドパーツ付きで、見た目がすっきりします。裏面はすべり止め加工を施しています。
サイドパーツ込み3枚×2枚でつなげた場合、約130×89cmで仕様用途に合わせてレイアウト自由です。
抗菌防臭加工を施しています(ニオイの原因となる黄色ブドウ球菌の増殖を抑制)。取り外しが簡単で、汚れても水洗いが可能です。

セット内容
本体6枚×4、サイドパーツ48枚
質量(g)
388
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×19.5/1枚※サイドパーツ込み
主要材質
ポリエチレン

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする