HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 80921228

 

HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 80921228
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 80921228
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 80921228
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 80921228
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 80921228
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 80921228
HCM-750 高保冷ステンレスマグボトル アイリスオーヤマ 80921228

高保冷ステンレスマグボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921228
品番
HCM-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

スタイリッシュなデザインに、持ち運びに便利なハンドルを備えた高保冷ステンレスマグボトルです。真空断熱構造により、冷たさは約24時間(
1)、温かさは約12時間(
2)キープします。保温・保冷両用で、季節を問わず活躍します。ふた(せん)とパッキンが一体型のため、パッキンを外す手間なく洗えます。食洗機対応でお手入れも簡単です。スポーツドリンク対応で、運動時や屋外シーンにもおすすめです。たっぷり飲める750mlの大容量。長時間のお出かけでも安心してお使いいただけます。
1 保冷時間 製品に容量比20%の氷と4℃の水を製品のふた下端まで入れ、30℃9h-20℃15hのサイクルを繰り返し、水温が10℃になるまでの時間のことです。(社内試験結果)
2 保温時間 室温20±2℃において、製品のふた下端まで熱湯を満たし、縦置きにした状態で、湯温が95±1℃のときから50℃になるまでの時間のことです。(社内試験結果)

色
シルバー
質量(g)
350
容量(L)
(実容量)0.75
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ78×258
保冷時間(時間)
24
保温効力(℃)
75以上(6時間)
保冷効力(℃)
6以下(6時間)
保温時間(h)
12
口径(Φcm)
約3.8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする