※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の スラスト玉軸受
NACHI(不二越)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51200形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
120
注文コード
80942577
品番
51224【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,320
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
170
幅T(mm)
39
質量(g)
2860
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1800
JIS等級
0
基本静定格荷重Coa(N)
470000
基本動定格荷重Ca(N)
154000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方