万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
画用紙額 四切判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80946147
品番
107018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
画用紙サイズの作品にぴったりな額、画用紙額 四切判。
お子様の作品にもピッタリ!
世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか。
その他
壁掛用金具・吊り紐付、縦横 兼用・掛けのみ
材質
面材:PET
寸法(mm)
窓:529×370
色
ブルー
サイズ
四切判
材質(本体)
樹脂
質量(g)
980
外形寸法(mm)
567×408
内形寸法(mm)
540×380
柄
木目
パッケージ
シュリンク包装