UTP-M8 六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ 80948010 UTP-M8 六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ 80948010

六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80948010 品番 UTP-M8
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。

用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー 全長(mm)80 ピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 下穴径(Φmm)錐奨径6.8 六角軸シャンク径6.35mm
注意
※本製品に合わない電動工具でご使用になられると製品の破損やケガの原因となりますのでご注意ください。
※本製品の形状や性能が変わる様な加工をされますと品質保証ができません
※製品の先端や刃の部分は鋭く尖っておりケガの恐れがあるので刃先には素手で触れないでください
※作業中は保護メガネを必ず着用してください
※ネクタイ・手袋・手ぬぐい等は巻き込まれてケガをする恐れがあるのでご注意ください
※切削中や切削直後のドリルや切粉は非常に熱くなる場合があるので直接手、顔、体が触れない様にご注意ください
※ご使用の前に刃部の損傷がないか確認し、損傷があれば絶対に使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする