プリンセスドレス フェアリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948588 品番18392
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

森の妖精になりきれる衣装セット
着るだけで妖精になりきれます
材質:ポリエステル。サイズ:ビスチェ:総丈200mm、肩紐170mm、胸囲530mm 、スカート:総丈350mm、ウエスト390mm。セット内容:ソフトサテンビスチェ 黄緑×1、ギザギザスカート 黄緑×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容ソフトサテンビスチェ 黄緑×1、ギザギザスカート 黄緑×1 材質ポリエステル 寸法(mm)ビスチェ:総丈200、肩紐170、胸囲530 、スカート:総丈350、ウエスト390 荷姿ヘッダー付袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする